- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 光学測定器
- ヘッド ルーペ 高 倍率のおすすめ人気ランキング
ヘッド ルーペ 高 倍率のおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新90件の「ヘッド ルーペ 高 倍率」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「精密作業用ルーペ」、「額帯鏡」、「ヘッドライト 耳鼻科」などの商品も取り扱っております。
レンズ交換式は重ね合わせタイプよりもひずみが少なくクッキリ見えます。また、レンズを重ね合わせて倍率を上げて使用することもできます。LEDライト付きなので暗くて見にくい観察もラクラク使用できます。頭囲はフリーサイズ。調節ベルトをスライドさせて、サイズに合わせてお使いいただけます。
倍率
1.2×、1.8×、2.5×、3.5×。重ね合わせた場合:3×(1.2×+1.8×)、3.7×(1.2×+2.5×)、4.7×(1.2×+3.5×)、4.3×(1.8×+2.5×)、5.3×(1.8×+3.5×)、6×(2.5×+3.5×)
質量(g)
約120(本体のみ)
種類
ヘッドルーペ
電源
単4乾電池2本(別売り)
レンズ
(交換用)4枚(レンズ収納ケース付)
焦点距離(mm)
1.2×:520-620 1.8×:230-320 2.5×:150-250 3.5×:80-120。重ね合わせた場合:3×:115-125 3.7×:82- 92 4.7×:57 - 67 4.3×:65 - 75 5.3×:48 - 58 6×:40 - 50
取扱説明書
(1.3MB)
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
時計工具、手芸、トールペイント、シャドーボックス、ビーズアクセサリーにも非常に便利なルーペです。
メガネを着用されたままでもルーペをご使用いただけます。
両手が自由に使えて細かい作業に適しています。
精度の良い光学硝子レンズを使用しています。
交換レンズ(別売)を使用すれば4種類の倍率が使用できます。
通常の使用では1.8倍,2.3倍の倍率でも十分良く見えます。かなり細かいものを見て作業をしたい方は2.7倍をお選びください。
3.5倍は作業するにはピントが合う距離が短く,検査向きの倍率とお考えください。
※ボタン電池を2個付属しています。(この電池はテスト用なので寿命が短いです)
レンズサイズ(mm)
22×38 mm(1枚)
種類
ヘッドルーペ
光源
LED発光ダイオード
使用電池
CR2016リチウムバッテリー(2個)
本体サイズ(mm)
縦 220×横200×高88 (mm) 。頭部最大:65(mm)
材質(レンズ)
ホワイトガラスレンズ
プロフェッショナルから一般まで、幅広く使用できるめがメガネ型のルーペです。
メガネ感覚の簡単装着です。
倍率(倍)
約1.0/1.5/2.0/2.5/3.5
レンズ径(Φmm)
約28×74
種類
ヘッドルーペ
本体寸法(mm)
約230×145×55
本体質量(g)
約 34
使用電池
LR1130×3個
材質(レンズ)
アクリル
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
高倍率のヘッドアイルーペです。
ヘッドタイプなので両手での作業が可能です。
補助バンドにより頭にしっかりとフィットします。
LEDライトなので高倍率でも鮮明な像を捉えます。
用途精密部品の検査・組立・修理など。
質量(g)
70
種類
アイルーペ
電源
コイン型リチウム電池(CR2016)×2個(付属)
最大幅(mm)
150
電子機器、精密機器の検査・修理などの精密作業に最適です。
ヘッドバンドはマジックテープ式で頭にぴったりフィットします。
メガネをかけたままでも使用出来ます。
倍率は1.8倍、2.3倍、2.7倍、3.5倍の4タイプ。(SL-80~83)
交換用スペアレンズも別売しています。(SL-85~88)
ヘッドサイズは48cm~63cmぐらいの間で自由に調整出来ます。
レンズ:ガラス
質量(g)
180
種類
ヘッドルーペ
双眼ルーペで視野を広くとることができ、軽い装着感で長時間の使用による疲れが軽減されます。
用途細かい作業に。超精密作業や特殊作業などに。
セット内容
専用ケース、調整器具
材質
Wヒンジ機能部品:チタン、アルミニウム材
質量(g)
54
2018年トラスコ掲載ページ
1 1432
頭にセットできるので、両手が使えます。メガネを掛けたままでも使用できます。軽量で首への負担が少なく作業の疲れを軽減します。
用途工作、検品、読書等の作業に使用するルーペ
材質
本体:ABS樹脂
高寿命、省電力なLEDライト付で、上下左右の角度調節と点灯数の調整で手元を明るく照らせます。
両手が自由に使えるため、細かい作業もスムーズに行えます。
作業に合わせて交換できる、4種類のレンズ付です。
用途組み立て、検査、読書などに
倍率(倍)
1.2、1.8、2.5、3.5
電源
単4形乾電池×3本(テスト用付属)
電池寿命(時間)
約40000
電池使用時間(時間)
約20(アルカリ乾電池使用時)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
レンズ交換式
メガネをかけたまま使用できます。
倍率(倍)
1.5、2、2.5、3.5
レンズサイズ(mm)
103×49
付属品
レンズ1.5倍、2倍、2.5倍、3.5倍 各1枚
質量(g)
206
種類
ヘッドルーペ
電源
単4電池3本(別売)
材質(レンズ)
アクリル製
LED寿命(時間)
約40000
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
用途が広がる、選べる3種類のレンズ。メガネの上から装着可能。
メガネ型ルーペなので、ハンズフリーで作業効率アップ。
そのまま頭に装着はもちろん、メガネの上からも装着可能。
フレーム部分には弾力性の優れた素材を採用しているため、フリーサイズでお使い頂けます。
使用シーンに合わせてレンズ約1.5倍、約2倍、約2.5倍付け替え可能。不要時はレンズを跳ね上げて使用可能。
拡大率(倍)
約1.5、約2、約2.5
寸法(mm)
W163×D184×H60
材質(本体)
鼻あて/POM フレーム/TR-90
質量(g)
25
種類
ヘッドルーペ
材質(レンズ)
アクリル樹脂
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
寸法(mm)
220×200×50
質量(g)
196
材質(レンズ)
白ガラス(高倍率補助レンズ)
レンズサイズ(mm)
22×38
材質
ガラス・プラスチック・合皮・他
種類
ヘッドルーペ
レンズ
ホワイトガラスレンズ
サイズ(mm)
縦 220×横200×高50 (mm)。頭部最大:65(mm)
レンズ下部に拡大鏡付き。作業現場等で小さい文字の判読に便利。99.9%UVカット。
レンズ色
クリア
材質(レンズ)
ポリカーボネート
仕様
防曇加工、ツル調整可能、角度調整可能、ノーズパッド
形状
二眼型
質量(g)
32
規格
ANSI規格品(Z87.1)
機能
防曇、ツル長さ調整、レンズ角度調整
材質(フレーム)
ナイロン
レンズ厚さ(mm)
2.25
紫外線カット
99.9%
調整機能
長さ・角度調整可
両手が自由に使えて小中居作業に適しています。
精度の良い光学ガラスレンズを使用しています。
付属のレンズを使用すれば1.8、2.3、3.5の倍率で使用できます。
用途工場での検査、検品や組み立て作業。
倍率
1.8倍、2.3倍、3.5倍
レンズサイズ(mm)
36×89
トラスコ品番
321-3129
寸法(mm)
134×255×40(装着)
質量(g)
194
種類
ヘッドルーペ
使用電池
コイン型リチウム電池(CR2016)×2個(付属)
ワーク面との距離(mm)
160~300(1.8倍)、110~200(2.3倍)、70~110(3.5倍)
材質(レンズ)
ガラス
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷